から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)2.2
容量(mL)定格:865
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5
油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。
油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。
揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L
質量(kg)3.5
容量(L)4.5
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約0.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5
温度調節ダイヤル式 最高約200度
タイマー設定最大30分
使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード