PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。高さ:212から300cm ※無段階調整可能。スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしません。巻き上げの構造をギア式にすることで真下でも簡単にスクリーンの調節ができるように改良。ハンドルは左右どちらにも付け替え可能※お届け時は右ポール付属。別売りの交換用スクリーンの用意もあるので、スクリーンが破れたときでも安心
用途日よけや目隠しにも。 紫外線カット 目隠し 日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV
材質フレーム:スチール、アルミニウム / スクリーン:ポリエステル / 樹脂パーツ:ポリプロピレン
色スクリーン:ブラウン
組立時間約40-60分
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質ポリエチレン
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC
紫外線遮断率(%)70
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色ブラウン
関連キーワード