8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード 対応SSC-4G
1袋(40本)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード 太さ(mm)2.7
1セット(30本×2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) YAMAZEN(山善) 動画あり
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 電流(A)6.5 質量(kg)6.8 電圧(V)交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm)約200 絶縁方式二重絶縁 回転数約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82 刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の棚付きヘッドボードのシングルベッド。棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能。棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍。棚内寸: 幅97 奥行8cm (中央に11×2cmのコンセントあり)。こぼれ止め立ち上がり: 2cm。2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m。コンセントは棚のほぼ中央に配置。ホコリガードのフタ付きコンセント。ローベッドから、収納に使える高さまで、脚をネジって付け替え可能。床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用。脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
用途ベッドフレームとして。休憩室や事務所などにも。選べるフレームのみ/マットレスセット ベッド ローベッド ベッドフレーム シングル 宮付き コンセント付き 高さが変えられる 寸法(幅W×長さL)(cm)【床面】97×195 組立時間約40-60分 静止耐荷重(kg)200 フレーム質量(kg)29
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトなサイドテーブル。掃除や模様替えがしやすいキャスター付き。天板が出っ張っていて、小机代わりにも活躍。内部には電源タップやルーターを隠せる収納スペース。両側面と背面にコード孔、天板にはざぐりがあり、コードの通り道も確保。扉はワンタッチで開くプッシュ式。中段は右開き戸、下段は前開き戸。中棚は背中側に隙間もあり、内部上下間で配線も可能。メラミ樹脂加工の素材なので、水拭きお手入れも可能。背面化粧あり。キャスター4個(うちストッパー付き2個)
用途サイドテーブルとして。ベッドサイドテーブル ナイトテーブル ケーブルボックス ケーブル コード タップ 収納 ボックス ベッド 枕元 寝室 ソファテーブル 材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)9 耐荷重(kg)(天板)10、(中棚)5、(下棚)5、(全体)20 寸法(cm)コードフック:中棚から高さ14、直径2 奥行2、左右付け替え可能、中棚奥の隙間:約2、収納部内マグネットの出っ張りせ:1.5×2×5、天板ざぐり:2×10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×52.5 高さ(cm)天板下~下棚上まで:43、床から下棚上まで:7 天板寸法(cm)幅40×奥行35 内寸(cm)下段:幅36×奥行14×高さ17.5、間口高さ16 寸法(幅W×奥行D)(cm)下棚:40×15 孔径(Φmm)35 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:36×12×23.5
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時) 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー) 定格時間(分)30 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20(ガーデンソー) のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

PS-3000セット 高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善) 動画あり
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)枝切り刃:0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 定格時間(分)30 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20 のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 最大切断径(Φmm)庭木80 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷