5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 電圧(V)直流18 本体質量(kg)1.3 チェーンスピード(m/s)約6 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合) 取扱説明書(4.45MB)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式 質量(kg)1.3 電圧(V)直流18 チェーンスピード(m/s)4.8 保証期間1年間(本体のみ) 最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4 標準作業時間30分 取扱説明書(3.82MB) ガイドバー長さ(mm)125
1台ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト 付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ 質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む) 電圧(V)14.4 切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105 チェーンスピード(m/s)6.1 バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg 保証期間お買い上げ日より6か月 ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28 使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg 取扱説明書(0.79MB) 最大切断能力(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

座面にポケットコイルを使用したすわり心地の良いリクライニングチェア。立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。立ち座りの負担を和らげるアーム付き。背もたれはレバーで楽々6段階リクライニング。リモコン収納ポケット付属。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。座面高さ4段階調節可能(36・40・44・48cm)。
用途座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×65-94×96-106 質量(kg)13.5 材質コイルスプリング、ウレタンフォーム、天然木 折りたたみ寸法(cm)幅60×奥行65×高さ58 高さ調節座面:4段階調節(36・40・44・48cm) 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)51×48×15 寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:47×63 耐荷重(kg)90 形態組立品 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.74MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストな椅子シリーズ。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。低めの座面高さ35cmで、座の暮らし向きのミドルタイプ。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛部を掴めば、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。リモコンポケット付属で小物も収納可能(左右付け外し可能)。付属の座布団は両面使えるリバーシブルデザイン。傷防止フェルト付属。
用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団中材:ウレタンフォーム、座布団側地:(アイボリー)ポリエステル100%(ブラウン)ポリプロピレン100% 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)90(目安) 幅W×深さ(mm)ポケット:290×120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×560×650
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

関連キーワード