商品豆知識
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。
トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。
2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。
山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。
メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納
厚さ(mm)12
材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
幅(mm)375
質量(kg)1
総耐荷重(kg)5
仕様完成品
奥行(mm)225
耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材である天然木アカシア材を使用。
爪のない新ジョイント方式を採用。
ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができる。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰め可能。
軽量なので設置作業も楽ラク。
ベランダ・バルコニーやお庭が、設置するだけで簡単に素敵な木製デッキに。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質天然木アカシア材
質量(kg)0.7
色ブラウン
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。
トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。
2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。
山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。
メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納
厚さ(mm)12
材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
幅(mm)440
質量(kg)1
総耐荷重(kg)5
仕様完成品
奥行(mm)335
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、クローズ(フェンス)
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止。銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化。紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ
成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合
主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性抗菌・防カビ性
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプクローズ(フェンス)
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。
人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプボーダー(フェンス)
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材
付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1
歯数52P
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220
最大切込深さ(mm)(45°時)約32
最大切込深さ(mm)0度:約47
傾斜切断(°)0-45
消費電流(A)6.8
絶縁方式回二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
タイプ組立品
耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25
組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません
間隔(mm)(フェンス)23
世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。
用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。
材質天然木(チーク材)
幅(mm)1200
質量(kg)20
色ナチュラル
高さ(mm)750
備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。
奥行(mm)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×750
ホール(Φmm)パラソル:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1020×160
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×750
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。
用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。八画 折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。
材質天然木(チーク材)
幅(mm)600
質量(kg)8.3
色ナチュラル
高さ(mm)705
備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。
奥行(mm)0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×705
ホール(Φmm)パラソル:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×130
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
世界3大銘木である「チーク材」を使用。古くから高級木材として用いられ、腐食に強い高い耐水性と耐久性が特徴。長く使い続けるとシルバーグレー色に変化することでも有名で、時の経過とともに色合いの変化を楽しめる高級木材。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。テーブル中央にパラソル用ホール付き。
用途ガーデニング、レジャー、バーベキューなどアウトドアに。庭やテラス、バルコニーのエクステリアとして。円形 折りたたみ チーク材 テーブル。机 欧風 おしゃれ コンパクト。
材質天然木(チーク材)
幅(mm)800
質量(kg)12.1
色ナチュラル
高さ(mm)705
備考収納するときは六角ボルトを外して折りたたむ必要があります。
奥行(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×705
ホール(Φmm)パラソル:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×800×150
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×800×705
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
材質(荷台)木材
TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)4.5
色ダークブラウン
幅(cm)60
天板耐荷重(kg)25
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×280
組立時間10~20分
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
アンティーク調でおしゃれなガーデンベンチ。
スチールアーム付き!天然木(杉材)を使用。
軽量で耐水性が良いのが特徴。
また、柔らかく肌触りが良いので日常的に触ることの多いガーデンベンチにおすすめの木材。
大人2人が座るのにちょうどいいサイズ感。
省スペースでもおしゃれなベンチを置きたいという方に最適。
スチールアーム付き。アンティーク調のスチールアームがお庭を一層引き立てる。
スタイリッシュなデザインでどんなお庭でも馴染むアンティーク調デザイン。
背部と座部の裏側に補強バーを設置することで安全面も強化。
用途ガーデンベンチ/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに
仕様組立品
材質スチール、天然木
質量(kg)16.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×690
座面高さ(mm)355
組立時間約40~60分(目安)
取扱説明書(0.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。ガーデン用テーブル1卓、チェア2脚の3点セット。ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。
用途ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階
セット内容テーブル×1、チェア×2
材質天然木(マランティ)
質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790
組立時間30-40分
穴径(mm)パラソルホール:40
商品タイプ組立品
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
通気性が良く、手触り抜群なメッシュ生地を採用!スタイリッシュなホワイトウォッシュのガーデンテーブルセット。ガーデン用テーブル1卓、サイドテーブル1卓、チェア2脚の4点セット。ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。高い耐久性とキレイな木目が特徴の木材。使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。チェアは通気性が良くサラサラとした質感のメッシュ生地。撥水性が高いので、飲み物をこぼしたり、濡れた水着で座っても安心。アーム操作で、背部は7段階にリクライニング調節可能。チェアは簡単に折りたたみ可能。ガーデン用テーブル天板にはパラソルホール付き。便利に使えるサイドテーブル付き。アームやテーブルの角を丸く加工するなど、お子様のいる家庭でも安心して使っていただけるよう細部までこだわった安心設計。
用途ガーデンテーブル、ガーデンチェア、サイドテーブルとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイスト、キャンプ、バーベキューなどに。ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
仕様背部リクライニンブ:7段階
セット内容テーブル×1、サイドテーブル×1、チェア×2
材質天然木(マランティ)
質量(kg)テーブル:9.5、チェア:8.5、サイドテーブル:4
色ホワイトウォッシュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×735、チェア:595×625-915×790-925、サイドテーブル:445×445×440
座面高さ(mm)400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×15×790
組立時間30-40分
穴径(mm)パラソルホール:40
商品タイプ組立品
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式
質量(kg)1.3
電圧(V)直流18
チェーンスピード(m/s)4.8
保証期間1年間(本体のみ)
最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4
標準作業時間30分
ガイドバー長さ(mm)125
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)枝切り刃:0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
定格時間(分)30
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
最大切断径(Φmm)庭木80
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000
本体質量(kg)1.5
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5
研削砥石寸法(mm)(内径)15
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。
用途分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。
材質天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)ペール:14
アフリカ原産の丸い大きな葉が特徴のフィカス・ウンベラータのフェイクグリーン。「ウンベラータumbellata」の名前の由来は、ラテン語の「umbella(日傘)」から来ています。丸く大きな葉が優しい印象の植物。simplantのウンベラータは、高さ130cmと大型。飾れば可愛いシンボルツリーになります。ウンベラータの花言葉は「すこやか」「永久の幸せ」「夫婦愛」。結婚祝いや出産祝い等の贈り物に最適。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。
用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。
材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:木材
質量(kg)3.1
サイズ6~7号
高さ(cm)130
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
60インチまで対応、幅150cmの大型テレビ台。デッキ収納+引出し収納付きでテレビまわりすっきり。ソフトの背表紙を見える向きで収納できる引出し設計。引出しはレール付きに改良、日々の開け閉めをサポート。木目の美しい、木のようの質感の化粧紙加工。引出しは掴みやすくてシンプルな取っ手付き。
用途壁面ラック、AVボード、テレビボード、テレビラック、TV台、TVラックとして。ローボード インテリア 家具。
仕様背面コード通し穴あり(直径約5cm)/背面化粧なし
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)24
タイプ組立式
幅(cm)150
耐荷重(kg)天板50、引出し(各)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×390×290、本体下すき間:380/545×390×45
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:545×375×180
引出し内寸法(mm)幅360×奥行335×深さ150
組立時間約30-40分
スライド幅(mm)引き出し:260
収納の目安(1杯あたり)DVD 35枚
コンパクトでスペースの有効活用ができるガーデン用テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。テーブル、チェアどちらも折りたたみ可能なので収納場所に困らない。
用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
材質構造部材:天然木(アカシア材)、表面加工:オイルステイン
質量(kg)テーブル:6、チェア:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:600×100×1025、チェア:600×100×960
組立時間20-30分
取扱説明書(0.67MB)
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。
木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。
サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1
質量(kg)1.25
電流(A)1.8
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源コード(m)1.5
ペーパー寸法(mm)90×220
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
定格時間(分)約20
パット寸法(mm)90×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
取扱説明書(0.41MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
テレビの下に設置することで目線を少し上げられるテレビ台スペーサー。収納スペースも増やせるすきまグッズ。テレビ薄型32インチまで対応。中央に補強柱があり、しっかりとした耐荷重20kg構造。配線のラクなオープンタイプ。片側は約44cm、もう一方は約22cmで、デッキやゲーム機の定位置確保をサポート。ポールをねじって棚板をとめるだけの簡単組立式。
用途スペーサー、テレビ台、モニター台、スペースラック、ローボード、スタンド、すきま収納、台として。
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)5.5
幅(cm)80
耐荷重(kg)20
適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×29×13
組立時間約20-30分
内寸(cm)柱間:幅(間口)70.5、奥行19.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚板(左):(手前)22×29×9、棚板(右):(手前)44.5×29×9
奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組立式。
デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして
組立時間約20~30分
最大隙間(mm)40(底板下)
取扱説明書(1.07MB)
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。
枕元に小物置きスペースが作れて便利。
シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。
可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。
背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。
材質プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
天板など光沢のある仕上げの、すっきり美しいシンプルなテレビ台。座のくらしにも合う、高さ40cm。キャスター付きなので、レイアウトの移動や大掃除の際も便利。お部屋を圧迫しない、奥行29の薄型設計。背板のないオープンデザインなので、配線もラクラク。
用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。
材質合成樹脂化粧繊維板
耐荷重(kg)全体40、天板20、中間棚5、底板7
幅(cm)80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×290×400
質量(kg)9.5
組立時間20-30分
お部屋の角を有効活用する、コーナータイプのテレビ台。対応テレビ目安:32インチまで。工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。奥行き約30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプ。デッキやAV機器をすっきり収納。木目のような質感のシート使用。
用途テレビ台、テレビラック、ディスプレイラック、DVDデッキ、ブルーレイデッキの収納、ゲーム機の収納などに。リビング、ラック、収納、ローテーブル、テレビボード。
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(kg)9.5
幅(cm)100
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)30、(全体)90
寸法(cm)(底板下すき間)3.5
適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29.5×41
組立時間約20-30分
天板寸法(cm)幅(前)100×(後)69×奥行29.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板):(手前)43×24.5×16
デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台
対応目安:薄型42Vまで
工具不要の簡単組み立て式木目のような質感のシート使用
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン
耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20
幅(cm)112
質量(kg)9.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中断棚板)490×190×160
組立時間約20~30分
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×300×420
音楽も、充電も、照明もこの一台で 多機能サイドテーブル。電気の力で自宅でのくつろぎ時間を充実させる「リラムーブ」シリーズ。スピーカー、スマートフォンなどの充電機能、ランプを搭載した多機能サイドテーブル。スピーカー機能:Bluetoothでスマートフォンやタブレットからワイヤレスで簡単に接続。USBメモリやUSB-A、USB-C、AUX IN端子対応のデバイスからも再生可能。USB端子搭載でスマートフォンやタブレットを充電しながら音楽を再生できます。テーブルの上段裏にランプを設置。間接照明として落ち着いた空間を演出。テーブル2台を左右に配置してステレオサウンドを実現。脚部には頑丈なスチール素材を採用。センサー式のシンプルなボタンで直感的な操作が可能。Bluetooth、USB、有線接続可能。USBポート付き(Type-A・Type-C)。天板は傷や水に強いメラミン素材
用途サイドテーブル、スピーカーとして。テーブル スピーカー付き 間接照明 充電機能 Bluetooth対応 多機能 スマホ充電 リラムーブ RELAMOVE
デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台
対応目安:薄型32Vまで
工具不要の簡単組み立て式
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン
耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20
幅(cm)80
質量(kg)7.7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中断棚板)490×190×160
組立時間約20~30分
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×420
薄型32vまで対応のテレビ台。
ホコリを防ぐフラップ扉のデッキスペース付。
扉付でDVDなど隠す収納も可能。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ガラス
天板耐荷重(kg)40
棚板耐荷重(kg)15
幅(cm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×40×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:555×350×135、フラップ扉内:530×295×85、扉内:245×295×260
質量(kg)13
内寸(mm)脚部:幅(左)47.5/(右)190、高さ150
組立時間約30~40分
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード