DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプ径(Φmm)32
板厚(mm)1.2
ワイヤー径(Φmm)3
色シルバー
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
仕様●メーカー保証:1年●集じん容量(L):1.2
付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
吸込仕事率(W)300
電源コード(m)5
運転音(dB)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられるソファベッド。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。マジックテープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。連結させれば、ゆったり広々2人掛け。リクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。分割 ソファベッド。ソファーベッド リクライニング 2人がけ ローソファー。
材質本体:天然木、脚部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)脚部間:660
質量(kg)34
高さ(mm)座部底面から床まで:140
種類ソファベッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)座面:890×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1800×880×685、ベッド時:1800×940×310
寸法(縦×横)(mm)背部:890×390 (1台あたり)
機能リクライニング(手動)
座面高さ(mm)310
ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファ。ボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。
用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活
材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね
質量(kg)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)175×81.5-90×67.5-33
素材合成皮革
座面高(cm)33
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)86×48
ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。
用途ウッドシェルフ用クロスバー
材質スチール(粉体塗装)
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
色シルバー
本を無駄なく収納する薄型本棚
2台あれば積み重ねも可能(連結用パーツもれなく付属)
底板は22cmの長めのつくりで安定性もクリア
本体は17cmの薄型で、壁面の圧迫感も緩和するスッキリデザイン
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
棚板耐荷重(kg)(固定棚)10、(可動棚)6
材質本体:プリント紙化粧繊維板
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
行列の整理、誘導、案内に便利なベルトパーテーション。ベースは2種類(ノーマルタイプとスタッキングタイプ)からお選びいただけます。スタッキングタイプは積み重ねて収納可能。ワンタッチで自動ロック&解除が可能。4方向に連結可能なのでお好みのレイアウトに調整できます。自動巻き取りで出し入れスムーズ、使わない時は本体にベルト収納可能。ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様簡単組立。・ノーマルタイプ:ベースと支柱をボルト等で取り付け。・スタッキングタイプ:支柱をベースに差し込み、回して固定するだけで組立可能。別売りの案内板(IBP-IBA5)を組み合わせれば案内看板としてスムーズに誘導可能
用途行列の整理、誘導、案内などに。リールパーテーション ベルトリール 誘導ポール ガイドポール ポールスタンド ポールパーテーション
組立時間約10-20分
ベルト長さ(cm)195
リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能。複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズ。パネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属。防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)
用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル
開放電圧(V)8.4
最大動作電圧(V)7
耐久性、耐候性と自然な風合いのバランスが取れた人工木製ガーデンフェンス。
支柱・固定用金具が付属のフルセット。
支柱はアルミ製、フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べてもローメンテナンスで長持ち(※ボルト類はスチール製)。
フェンス部の人工木材はスタイリッシュなスリットデザイン。
様々なものをハンギングできるからデコレーションを楽しめる。
同シリーズ(型番YWBF)の同じ高さ同士であれば幅のサイズに関係なく連結が可能。
(※高さが異なる場合や角度を変えてL字などには連結できません。)
お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使える。
簡単にDIYで組立、設置ができるフルセット。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも
材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
タイプ組立品
耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25
組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません
間隔(mm)(フェンス)23
関連キーワード