4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 電工