「業務用 やかん」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.98
容量(mL)800
消費電力(W)1000
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
取扱説明書(0.53MB)
空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
保証期間メーカー:1年間
最大容量(L)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
取扱説明書(0.37MB)
関連キーワード