2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち仕事が楽になる!。厚さ17cmの優れたクッション性が体重負担を分散し足腰の疲労を軽減します。水・油に強い!耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。冷気を遮断!足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。つまづきにくい!マットの外周部は側面45°の傾斜加工。切削・切粉に強い!やわらか素材で強く、切削により切粉などが刺さりにくい。
用途立ち仕事の疲労軽減、製品落下の衝撃保護、床冷え対策 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PU) 幅(mm)450 厚さ(mm)17 質量(kg)0.6 ブラック 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※カタログ(0.75MB)
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院 付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2 質量(kg)6.2 容量(L)【ダスト】22/【汚水】13 定格電力(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480 電源コード(m)7.5 電源電圧(V)単相100 真空度(kPa)22 音圧レベル(dB)69 関連資料単品カタログ(1.36MB) 吸引風量(L/s)65
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷