18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善) 動画あり
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 取扱説明書(0.57MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

こたつ用取替えヒーター コントローラー:中間入切スイッチ ファン式温風ヒーター 温度制御:サーモスタット 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1.2 消費電力(W)510 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)約85 取扱説明書(6.7MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.6円
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

こたつ用取替えヒーター 手元コントローラータイプ ファン式温風ヒーター 温度調節:温調コントローラー 取付枠サイズ:29cm角、29×33cm 共用 ドライバー1本で取り換え簡単
用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 質量(kg)1.2 消費電力(W)610 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字型石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×6 消費電力量(Wh)(強)約183、(弱)約96 取扱説明書(7.09MB) 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.7円、(弱)約3.0円
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 ヒーターU字形石英管ヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42 コントローラー型式電子:KE21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り 質量(kg)1.8 消費電力(W)700 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間メーカー保証:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57 出力切替強(700W)/弱(350W) 首振り左右
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器 質量(kg)1.4 ホワイト 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 運転モード入/切
1台
4,590 税込5,049
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所 質量(kg)1.7 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
1台
5,998 税込6,598
欠品中

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.6 保証期間1年
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)1200 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。 質量(kg)3.1 ホワイト 切替方式600/1200W 消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能) 機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
1台
11,900 税込13,090
欠品中

静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ 質量(kg)3 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 風量強弱2段階切替 保証期間(メーカー)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44 温風機能強弱2段階切替 切タイマー1/2/3/4時間
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

DBW-SEJ12(AB) ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階 仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります 質量(kg)4.4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 温度センサー5段階(18/20/22/24/26度) 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39 送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散 出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間 運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめです。運転は弱・中・強の3段階で切替が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる「転倒オフスイッチ」付。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/加湿機/加湿器/脱衣所/トイレ/洗面所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/スチーム加湿器/シンプル/加湿電気ストーブ 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45 運転モード強/中/弱
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:送風、弱、強 質量(kg)2 グレージュホワイト 消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度) 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5 切タイマー1/2/4時間
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷