1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200Wハイパワーに加えて50~100度の温度設定ができるおしゃれな電気ケトル。見やすい操作パネルで簡単タッチ操作。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。細口ノズルで湯量のコントロールが容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ。
用途電気ケトル、電気ポッド、湯沸かし器として。コーヒー。紅茶。調乳。 質量(kg)0.95 グレージュ 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×19×19.6 温度設定範囲(℃)50-100(1℃単位で設定可能)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷