「災害用ライト」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)92 使用時間1-10時間 充電入力電源(V)5/500mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)10-80 最大電力(W)約3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

停電時や災害時の時に役立つ。ライトが着脱式で個別に持ち出し可能。フックハンドル付きで持ち運びも手軽に。背面に単三電池収納ストッカー(最大16本)付き。
用途防災用ライト、ハンドライト、懐中電灯、ミニライト、ハンディライトとして。キャンプ等でのアウトドアシーンでも。 電源単三乾電池8本(ルームライト3本×2個、懐中電灯2本使用) 質量(kg)0.325 構成基地本体1基、ルームライト2個、懐中電灯1本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×165
1台
2,190 税込2,409
6日以内出荷

手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善) 動画あり
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2 質量(g)370 受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間1年 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプや災害時に活躍するLEDバッテリーランタン。大容量10050mAh。モバイルバッテリーとしても使用可能。コンパクトで重さもたったの340g。防水レベルIP44。屋外や水の飛沫のある場所などで使用可能な保護等級。色は3色、明るさは4段階で調整可能。マグネット式で貼り付けての使用や、付属のカラビナで引っ掛けての使用も可能。
用途ランタン、明かり、バッテリーとして。充電/明るい/コンパクト/キャンプ/ソロキャンプ/アウトドア/LED/led/リチウム/ルーメン/容量/軽量/持ち手付/屋外/車中泊キャンプ/作業灯/ワークライト/地震/停電/防災グッズ/備え/災害対策 セット内容LEDバッテリーランタン本体×1、専用ポーチ×1、USBコード(USB Type-C/USB Type-A)×1、Sカラビナ×1 質量(g)340 出力5V/3A(USB Type-A) 入力5V/2.4A(USB Type-C) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.63 防塵防水性能直径1.0mm以上の固形物に対して保護/水の飛沫に対しての保護(防まつ) 充電時間(時間)約5~6 バッテリー容量(mAh)10050 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10.7×11.4×3.1 明るさ(Lm)50~1300 光色電球色、昼白色、昼光色 使用時間(時間)High:約8、Low:約80 明るさ4段階調節 防水保護等級IP44 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷