冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。ペルチェ搭載 3Dメッシュベスト。【3つのペルチェデバイス】電流を流すと冷却する3つのペルチェデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置し効率的に体を冷やします。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。デバイスとバッテリーを装着した状態で約600gの超軽量設計。【操作方法】手元のスイッチ付きケーブルで簡単操作。強・中・弱の3段階温度切替が可能。【性能】強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
セット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、バッテリーケース×1、モバイルバッテリー(10000mAh)×1、取扱説明書×1
材質デバイス:ABS
色ブラック
サイズフリー
質量(g)ベスト:220、デバイス:185、バッテリー:220
胸囲(cm)75-150
素材ポリエステル
1セット
¥19,900
税込¥21,890
欠品中
3個のペルチェ素子でしっかり身体を冷やす。軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。【3つのペルチェデバイス】季節よって使い分け可能な冷却・加熱の2モード。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間。【3Dメッシュベスト】現場作業に対応した強度ある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェ(オプション)を増量して装着可能。【性能】空調ウェアとの重ね着で環境温度から約-20℃の冷却効果。【フリーサイズ】着丈も身幅も調整できるフリーサイズ。メッシュタイプで軽量設計。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、冷却ベスト (ペルチェ搭載ベスト)。ペルチェ素子で冷却。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
サイズフリー
胸囲(cm)約83~108
使用温度(℃)(目安)5~40
混率(%)【表地】ポリエステル100
着丈(cm)約39~51
バッテリー容量(mAh)10000
山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
関連キーワード