【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
付属品ロープ10本、ペグ14本
質量(kg)14.5
色ホワイト
タイプ重りなし
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。前面も後面もフルオープン出来るのでさらに風通しがよくなりました。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能。両面ファスナーで内側からも開閉可能。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ×6本、ガイドロープ2m×2本
材質テントフレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)220×140×130
折りたたみ寸法(cm)テント:直径10×長さ114
収容人数目安3~4
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
関連キーワード