突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
天井に突っ張って場所を選ばず設置できる、壁面ラック。帽子や小物を掛けて飾れる便利な金属フック6個と樹脂製S字フック3個付属。玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利。左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
用途お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍。つっぱりラック、ハンガーラック、クローゼットラック、突っ張りラック、つっぱり棚、壁面収納、パーテーション、パーテション、間仕切りとして。
材質フレーム・ハンガーバー:スチール(紛体塗装)、パネル:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
耐荷重(kg)全体:10、ハンガーバー:3、金属フック1個あたり:0.5
質量(kg)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×190×2000-2600
寸法(mm)(床から棚板最下段まで)200
寸法(縦×横)(mm)パネル:200×800(1枚あたり)
棚板間隔(mm)37
壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。
用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。
付属品有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚)
適合天井高さ:2000~2800mm
材質スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)有孔ボード:約1
質量(kg)7
ピッチ(mm)【有孔ボード】間隔:25
パネルサイズ(mm)600×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×50×2000~2800
穴径(mm)5
壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10
間隔(mm)パネル:85
寸法(mm)床から棚板最下段まで:580
組立時間約30-40分
関連キーワード