最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)3.5
耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800
収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能。フック2個とトレー1枚は上部(床から高さ95cm-250cm)に設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300~645×30~645×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
配線器具のない場所にも工事不要で照明を追加できる、突っ張り支柱式のスポットライト。狭い場所や部屋の隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能(対応天井190-260cm)。有線スイッチ式でON/OFF・コード全長約3.15m、スイッチは灯具根本から約80cm、灯具は90度+根元330度で角度調整可能、設置高さは床から94cm-250cmの位置で調整可能。シェード直径7.5cm、支柱から約15cm離れているスポットタイプ。支柱はネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。支柱にはライトの他、フック2本とトレー2枚の収納アイテムが付属。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。トレー1枚は下部(床から高さ5cm-80cm)にのみ設置可能
用途間接照明、デスクライト、ナイトスタンドとして。スポット/ライト/照明/間接照明/LED電球専用/デスクライト/寝室/ベッドサイド/クローゼット/天井/突っ張り/突っ張り棒
材質灯具:スチール、支柱:スチール(粉体塗装)/ポリプロピレン/ABS樹脂
質量(kg)3
耐荷重(kg)トレー:2、フック:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1900~2600
電源(AC V)100(50/60Hz)
組立時間約30-40分
適合電球口金 E17、5.5W以下(明るさ40W相当)、重量50g以下、全長75mm以内、LED電球専用
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身
タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm)
ワンタッチ固定装置で簡単取り付け
スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン
フックは楽々位置調節可能
組立てに工具不要
上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600
内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360
組立時間約30~40分
収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30
長さ(cm)フック:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188
組立時間約20-30分
ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。
最大積載量(kg)全体90、1段あたり30
収納の目安シャツ:135着
関連キーワード