最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
関連キーワード