「窓用 ダクト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD
適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル。大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能。縦と横どちらのすべり出し窓にも対応。【適用サイズ】。・適用排熱ダクト:直径17cmまで。・窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン
材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン
質量(g)210
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
関連キーワード