3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェード、すだれ兼用で工具不要。揺れを吸収。サッシ枠網戸に取付。ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシまたは雨戸枠を取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください。5.網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し上下逆に取付締付ネジを締め付けて下さい。6.網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 耐荷重(kg)3/組
1セット(4個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい。5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)