「芝」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が差し込みやすい剣先タイプ。 破損しても安心の50本入り。 人工芝、防草シートの固定として。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/風対策に、人工芝ピンおさえ押さえ、部品固定設置用金具 材質スチール 長さ(mm)150 幅(mm)32 グリーン 直径(Φmm)4
1セット(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。 高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。 人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め 幅(mm)150 グリーン
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝刈り機 刈る刈るモア YAMAZEN(山善) 動画あり
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。 2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。 付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ) ハンドル2段階調節可能 刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 長さ(cm)30 幅(cm)30 高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3) 質量(kg)0.4 丈(cm)芝丈:3 種類夏芝 グリーン
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス グリーン 種類人工芝 寸法(cm)芝丈:1.2 幅(m)1
1ロール
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR グリーン 種類人工芝 寸法(cm)芝丈:3.5 幅(m)1
1ロール
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) YAMAZEN(山善) 動画あり
防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール 幅(m)1 高さ(mm)40 材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス 丈(mm)芝丈:40 繊度(dtex)7000 グリーン
1巻(2m)ほか
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) YAMAZEN(山善) 動画あり
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 電流(A)6.5 質量(kg)6.8 電圧(V)交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm)約200 絶縁方式二重絶縁 回転数約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82 刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数1ロ 電線仕様-芯数2 ケーブルソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×15
1セット(18枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー 付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1 質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時) 定格電圧(V)3.6 刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80 連続使用時間(分)約30 バッテリー2.0Ahリチウム電池 充電時間約3時間 保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125 充電方式USB-typeC USB充電 ストローク数(min)1,100-1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。 付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書 材質刃:特殊鋼/クロムコーディング 質量(kg)1.2 カーキ 刈込み幅(mm)約160 定格電圧 DC V10.8 連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55) バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah 充電器出力1.5(A) 充電器入力AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)約1200
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg)2(バッテリー含む) カーキ 入力容量45(W) 出力電圧(V)18 入力電圧(V)単相100 定格電圧 DC V18 出力電流(A)1.5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 回転数(回/分)約8000 標準作業時間約30分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg)1.2 電流(A)1.65 消費電力(W)150 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約15から30 絶縁方式回二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)30 振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電芝刈り機(LPHC-725、LBC-725)専用バッテリー。予備電源としても。
用途LPHC-725、LBC-725、部品、充電芝刈り機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。 質量(kg)0.14 対応機種LPHC-725、LBC-725 電池2.5Ah 7.2V リチウムイオン電池
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷

巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 外径(Φmm)230 ブラック 質量(g)370 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 取付穴(mm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.25 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

マジカルカッター用替ナイロンコード。コードとストッパーが一体成形で安全。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×20 対応機種MC-200
1セット(30枚)
969 税込1,066
4日以内出荷

SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
1,388 税込1,527
当日出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分
1台
9,980 税込10,978
4日以内出荷

鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1 刈り幅(mm)160 アズワン品番64-3282-27
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立 付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み) 質量(kg)1.3 電流(A)3 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500 刈込み幅(mm)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル 付属品ブレードカバー、取扱説明書 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード