金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)(ナイロン)100
質量(kg)1.9
消費電力(W)420
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)100(50/60Hz)
刃外径(mm)(金属刃)160
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
殆どのコードに対応するタップ式草刈コードホルダー。草刈コードの挿入はホルダーを分解することなく、草刈り機に装着したままコードの装填が可能。スライドロックスイッチでコードの巻取り・長さ調整が簡単。地面を滑らせながら快適な草刈作業が可能なフリースライド板搭載。意図しないコードの送出しを防止。草の巻き付きを防止する巻き付き防止アングル構造で草刈時のストレスを軽減。
用途草刈り、雑草取りなどに。草、除草、ナイロンコード、フリースライド板、スライドスイッチ。
質量(g)400
直径(Φcm)13.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
取扱い終了
関連キーワード