8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジ YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)電子レンジ
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。 質量(kg)12.8 消費電力(W)950/1250(50/60Hz) 出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍 電源AC100V(50/60Hz) 対応(自動メニュー)13種 電源コード(m)1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204 庫内容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様自動メニュー:19種類 付属品角皿 質量(kg)13.1 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m)1.5 発振周波数グリル:2450MH 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンをスタイリッシュに演出するミラーオーブンレンジ。見栄えの良いミラーガラスレンジでワンランク上のキッチンに。モード:レンジ(あたため直し、加熱、解凍)・オーブン(発酵、最大200℃調理)・グリル(表面を一気に焼き上げる)。庫内ひろびろフラットテーブル。全国どこでも使用可能ヘルツフリー対応。調理の幅が広がる角皿付き。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。オフィスや休憩室などに。会社 事務所 カフェ 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ オーブン あたため レンジ キッチン 家電 付属品角皿 質量(kg)13 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)980/1280、(オーブン)1200、(グリル)850 機能オートオフ機能、消音モード、仕上がり調整機能 温度調節範囲(℃)(オーブン)発酵40、110~200 発振周波数(電子レンジ)2450MHz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【庫内】29.7×28.4×18 電源コード1.4m 高周波出力(W)【電子レンジ】500/650(50/60Hz) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.5×33.5×28.2 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ)55.6、(オーブン)12.9
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 動画あり
圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg)11.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m)約1.4 温度調節範囲(℃)オーブン:40、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.4×35.6×30.2 高周波出力(W)電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L)15 年間消費電力量(kWh/年)オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートメニュー18種搭載。ボタン操作で簡単調理。18Lフラットオーブンレンジ。ターンテーブルだと回らない大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。ヘルツフリー対応ですので、50Hz/60Hzを気にする必要がございません。角皿付属でクッキーなどのお菓子作りやパンやグラタンなど調理の幅が広がります。
用途オーブンレンジ、電子レンジ、オーブン、レンジ、グリル、トースターとして。あたため、解凍、トースト、牛乳、お弁当、調理、ゆで野菜、ケーキ、クッキー作りなどに。一人暮らし/新生活/東日本/西日本/シンプル/スタイリッシュ/オフィス/事務所/休憩室/会社 付属品角皿 質量(kg)15.3 周波数(Hz)50/60 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(電子レンジ)900/1250、(オーブン)1380、(グリル)820 機能オートオフ、消音、仕上がり調整 温度調節範囲(℃)(オーブン)35・40(発酵)、100~250 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×37.6×30.2、庫内有効:28.3×32.2×19.2 高周波出力(W)650(60Hzのみ)/500/200相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YRT-F221ESV(B) オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き YAMAZEN(山善) 動画あり
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品角皿 質量(kg)15.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8 庫内容量(L)22 期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

YCV-MC130(B) コンベクシヨンオーブン Grill Partner YAMAZEN(山善) 動画あり
キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg)7.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1 ヒーター(上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃)(10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間1年 タイマー設定(低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モードダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

関連カテゴリ