電気のチカラでお湯いらず!足元すっぽりあたたかい
冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく
蓄熱温度:約55℃
蓄熱時間:約10分(室温20℃の場合)
連続使用時間:約4時間
繰り返し使用:約500回(約2年)
用途足元暖房として。節電 あんか アンカ 冷え 対策 デスク 在宅勤務
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.8
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電源コード(m)0.9
電気代の目安約2.1円(蓄熱1回あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)30×24×5、(カバー)35×34×9
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。
消費電力(W)75
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
寸法(縦×横)(mm)800×1800
関連キーワード