ピックカートYAMAZEN(山善)当日出荷
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できますワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定しますステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32色ホワイト高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940荷台寸法(幅)(mm)510最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)クリアランス(mm)荷台:700特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760