冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
関連キーワード