5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.8 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245 タイマー30分、60分、90分、120分
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580 質量(kg)11.8 定格電圧(V)100 首振なし ホース長さ(m)ドレンホース:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く) 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用環境温度(℃)15~40 ドレンタンク容量(L)0.3 送風口数1口 冷媒封入量(g)120 関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB) 取扱説明書(3.76MB) 排熱ダクト有無あり
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

ボンネルコイルと高反発ウレタンで全面をサポート、布団乾燥機用の吸入口つき。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ。
用途マットレスとして。ボンネルコイル 高反発 高弾性 布団乾燥機対応 厚み20cm スプリングマットレス 高反発マットレス ベッドマット 固め 硬め 厚さ(cm)20 反発度高反発 材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル) 材質(側地)ポリエステル100%
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋を広く見せる、圧迫感のないロータイプのベッドフレーム。フレームのみ、または3種類から選べるマットレスセット。【フレーム】。床板が長く、マットレスを置いても余白が生まれ、サイドテーブルのように役に立つステージのような形。ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、床下貫通設計。ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍。四隅の角度は丸みをつけたやさしいデザイン。湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材繊維板を使用。すのこ同士の隙間を設けることで湿気の逃げ道を確保。通気性を良くすることで快適な睡眠をサポート。接地面用の保護フェルト付属。【マットレス_Aタイプ_ボンネルコイル】。スプリングマットレスのエントリーモデル。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ15cmのコンパクトなマットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Bタイプ_ポケットコイル】。身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス。厚さ20cmマットレス。床面は直径1.8mmの太さポケットコイルで、身体に沿うクッショニング。周囲は直径2.3mmの太さしっかりのコイルで沈み込みを防ぐ、エッジサポート仕様。側面は通気の良いメッシュ生地。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。【マットレス_Cタイプ_高弾性ボンネルコイル(布団乾燥機対応)】。身体を面で支え、硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。厚さ20cmの極厚マットレス。直径2.3mmの太さしっかりのボンネルコイルで全面をサポート。上層には高弾性で20mm高反発ウレタンを使用。表面はふんわりでサラサラ心地よい手触り。圧縮ロール式で梱包は小さくお届け。布団乾燥機の吸入口付き。布団乾燥機の送風モードやダニモードでマットレスの内部を清潔にキープ
用途ベッド、寝具として。木製 組み立て簡単 木製ベッド ベッドフレーム 掃除がしやすい 頑丈 ステージベッド 高さ(cm)ベッド下中央部(貫通部):10.5 組立時間約60分以上
1台ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷