「除湿冷風機」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
関連キーワード