「電動選定はさみ」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式 取扱説明書(2.75MB)
1台
24,280 税込26,708
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)