2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善) 動画あり
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg)11.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz)2450(発振) 高周波出力(W)500/650 (50/60Hz) 出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード【オートメニュー】4種類 電源コード(m)約1.5 年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ