脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
取扱説明書(0.57MB)
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
運転モード弱/強
適用畳数~8畳
切タイマー1/2/4時間
1台
¥8,290
税込¥9,119
5日以内出荷
障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト
質量(kg)1.7
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.6
安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5
運転モード弱/強
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター
温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W)
5時間オートオフ
温度センサー搭載
温度設定5段階:20/22/24/26/28度
左右首振り
メモリー機能搭載
低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所
質量(kg)1.7
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様
薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1200
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
保証期間1年
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)4.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39
送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ
質量(kg)3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
風量強弱2段階切替
保証期間(メーカー)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44
温風機能強弱2段階切替
切タイマー1/2/3/4時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
強力送風で素早くあたたかい!ヒートショック対策におすすめの壁掛けセラミックヒーター。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。パワー、風量切替は弱・強の2段階。送風単体でも運転が可能で通年使える。切タイマーは1→2→4→6時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定できる。4段階の温度(16・20・24・28度)で運転が可能。8時間を超えると自動で電源がOFFになるオートオフ機能も搭載。リモコン付き。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。
質量(kg)3.1
色ホワイト
切替方式600/1200W
消費電力(W)50Hz/1200、60Hz/1100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(空焚き防止機能)
機能切タイマー(1/2/4/6時間)、8時間オートオフ、温度センサー(16/20/24/28度)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×11×35
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード