7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。
用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。 質量(kg)1.9 ブラック 容量(L)プレート:2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.4 内径×深さ(mm)プレート:219×60 温度調節範囲(℃)保温~230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5 温度調節保温/LO/MD/HI 取扱説明書(0.74MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5 取扱説明書(4.71MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし 質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)約80~230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7 取扱説明書(1.88MB)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋
用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:1 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5 取扱説明書(1.92MB) 満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合) 最高圧力(kPa)70
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーゴーカレーと山善がコラボした毎日カレーが食べたくなる電気圧力鍋。店舗でも食べられないゴーゴーカレー考案のアレンジカレーが簡単に作れる。トッピングや付け合わせも簡単&短時間。カレーを作っていない時でもカレーを感じられる、カレー愛溢れるデザイン
用途圧力調理、炊飯、低温調理、煮込み料理などに。ゴーゴー電気圧力鍋 電気圧力なべ カレー 炊飯容量3合 低温調理 煮込み 発酵 炊飯 自動メニュー 時短 簡単調理 ほったらかし調理 付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、レードル(おたま)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック 質量(kg)3 容量(L)満水容量:2.2、調理容量:約1.4、炊飯容量:3合 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、圧力スイッチ 電源コード(m)約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×23.6×21.5 最高圧力(kPa)70
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる
用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活 質量(kg)1 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5 最大容量(L)1.2 温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します) 取扱説明書(0.44MB)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500 取扱説明書(0.61MB)
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷