3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
容量5人分 付属品箸立て 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345 タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)