4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
形状スパイラル 質量(kg)0.11 長さ(m)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×170 太さ(mm)3
1セット(2個×50m)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

丸型の耐久性と、四角型の切れ味のハイブリッド 風切り騒音30%低減 特殊製法で螺旋の撚り間隔が均一、安定した性能を提供します 20~25の刈払機にオススメ
用途草刈機用ナイロンコード。刈払機/雑草/よもぎ/せいたか草/ススキ/熊笹/かえば/替刃/ブレード/ナイロンカッター/静音/自動繰出し/オート/コード 長さ(m)120 太さ(mm)3
1個(3mm×120m)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
欠品中

関連カテゴリ