脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)1200
仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)4
風量調整(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580
質量(kg)11.8
定格電圧(V)100
首振なし
ホース長さ(m)ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用環境温度(℃)15~40
ドレンタンク容量(L)0.3
送風口数1口
冷媒封入量(g)120
関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)
取扱説明書(3.76MB)
排熱ダクト有無あり
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
機能チャイルドロック機能、減光機能
保証期間1年
風量調整2段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50
取扱説明書(2.05MB)
切タイマー1-8時間(1時間単位)
関連キーワード