10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刈込み幅(mm)300
切断能力(mm)80
バッテリー2.5Ah リチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
電源タイプ充電式
ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)3
材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
質量(g)30
板厚(mm)0.9
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)2.4
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)庭木約80
ストローク長(mm)約20
ストローク数(min-1)2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード