カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • エレコム(8)
  • 工進(8)
  • StarTech.com(8)
  • Anker(アンカー)(8)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • TP-LINK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 共立機巧(4)
  • カストロール(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • j5 create(4)
  • MAGIQ(東京堂)(4)
  • アズワン(3)
  • Verity(ベリティ)(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • TRACO POWER(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-30 ma」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)

    業務用電子レンジ 23L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
    用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
  • 高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため YAMAZEN(山善)

    高反発 マットレス 3つ折り 厚さ10cm かため

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷
    圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス。ボリュームのある厚み10cmのウレタンマットレス。3つ折り式で、コンパクトに収納可能。縦向きに自立もできる厚みなので、干すときもラクラク。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護
    用途マットレス、敷き布団として。低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷布団 敷き布団 三つ折り 高反発マットレス材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
  • つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善)

    つっぱり壁面ラック

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
    用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)寸法(mm)床から棚板最下段まで:580耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10組立時間約30-40分間隔(mm)パネル:85
  • ソファ マットレス 高反発 折りたたみ YAMAZEN(山善)

    ソファ マットレス 高反発 折りたたみ

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台
    5日以内出荷
    マットレス、ローソファ、座椅子、ごろ寝マット、4通りの使い道。ボリュームのある厚み10cmのウレタンフォーム。JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様。寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)。かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈まずかために感じ、体重80kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じです。底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%。側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)。ソファ時は面テープのバンドで固定、マットレス時はテープ部をカバーする保護布も同生地でご用意。三面ファスナーで出し入れ可能。床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護。圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス
    用途ソファ、マットレス、いす、腰掛けなどに。ごろ寝 ソファベッド コンパクト 厚さ10cm かため 低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷き布団 フロアソファ 1人掛け ソファマットレス材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル
  • コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)

    コードレスミキサー 氷対応 充電式

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    5日以内出荷
    タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー 。どこでも使えるコードレス仕様。専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能です。お手入れ簡単、便利なUSB充電式
    用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト付属品USBケーブル(充電用)仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)色ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
  • はじめての防犯5点セット YAMAZEN(山善)

    はじめての防犯5点セット

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    5日以内出荷
    空き巣や不法侵入に警鐘!防犯対策5点セット。【LEDドーム型ダミーカメラ】LEDが常時点滅。リアルな外観と赤色LEDの点滅により、空き巣・いたずらに効果を発揮。電池式で配線不要。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売)。【ソーラーセンサーライト】昼間は点灯せず、太陽光でソーラー充電します。暗くなると動きを検知して自動で点灯・消灯します。角度調節が可能。3種類のモード切替が可能(1)夜間、動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると消灯。(2)暗くなったら自動で弱点灯。動きを検知し強点灯。離れて約20秒経過すると弱点灯。(3)暗くなると自動で常時弱点灯。【人感センサーチャイム】自動赤外線センサー搭載で、昼夜問わず検知可能。配線工事不要の電池式。屋内用です。角度調節可能。電源方式:単三アルカリ乾電池3本使用(電池別売り)。大音量85dB。【ワイヤレス警報器】防犯用ドア・窓アラーム。ドアや窓に設置すると開閉を検知し、大音量(90dB)のアラームがなります。配線工事不要の電池式。両面テープで簡単取り付け。電池方式:単四アルカリ乾電池2本使用(電池別売り)。
    用途犯罪防止、空き巣対策に。防犯グッズ/ダミーカメラ/ダミー/センサーライト/警報器/センサーチャイム/ドーム型/防犯カメラ/屋外/人感センサー/工事不要/グッズ/防犯グッズ/窓/アラーム/LED点滅/セキュリティ/防犯ステッカー/ワイヤレス/防犯センサー/玄関ドア/ソーラー/防犯/防犯センサー/屋外/屋内材質【LEDドーム型ダミーカメラ】ABS、【ソーラーセンサーライト】アクリル/ABS、【人感センサーチャイム】ABS、【ワイヤレス警報器】ABS質量(g)【LEDドーム型ダミーカメラ】約130、【ソーラーセンサーライト】約200、【人感センサーチャイム】約94、【ワイヤレス警報器】(警報器)約20、(磁気センサー)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【LEDドーム型ダミーカメラ】12.5×12.5×9、【ソーラーセンサーライト】30×10×4.2、【人感センサーチャイム】6.5×10×6.5、【ワイヤレス警報器】(警報器)3.4×9.3×2.1、(磁気センサー)1.4×5×1.4、【防犯ステッカー】9×9、15×5