業務用電子レンジ 23Lのレビュー

平均満足度4.00(1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
業務用電子レンジ 23L
¥57,980/税込¥63,778

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。
オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます
消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります
調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます
メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます
ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)
工事不要ですぐ使える100V仕様
分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)
広々使える23Lフラット庫内
耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ
開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
【用途】コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 13498916
2026-09-10
用途: 食品温め
有限会社アイハラフードサービスコーポレーション 様(飲食業)

1秒単位で加熱時間が設定できることが便利。設定後はボタン操作だけで済むので手間が無い。
もう少し電力が大きいのがあると良い。