押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ
仕様左右自動首振り
質量(kg)3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
切タイマー3時間
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様左右自動首振り
付属品フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
操作方法引きひも式
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
保証期間メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300/750/1200
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター
質量(kg)2.4
色グレージュ
出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6
首振り左右:自動
上下角度調節手動2段階
1台
¥8,058
税込¥8,864
当日出荷
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
関連キーワード