飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
ダイヤル操作で簡単温度調節。調理の様子がわかるガラス蓋を採用。調理後そのまま器として食卓で食べれる
用途電気ケトル クッキングケトル 1.2L 温度調節 お料理ケトル 鍋 ラーメンケトル クッキングポット 調理鍋 電気調理鍋 一人暮らし 新生活
質量(kg)1
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)電源:1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×24×19.5
最大容量(L)1.2
温度調整範囲(℃)LOW:約60程度まで加熱・保温します、HIGH:約90程度まで加熱・保温します、BOIL:沸騰します(※沸騰後も加熱を継続します)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード