カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • SKC(環境測定)(9)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • エピオス(4)
  • カシムラ(3)
  • ケニス(4)
  • サトーパーツ(12)
  • シャープ(3)
  • ナリカ(3)
  • ブロードウォッチ(4)
  • マルニ(マルニ工業)(6)
  • ミリオン・ジオサービス(4)
  • 三商(6)
  • 千代田通商(10)
  • 撥水道場(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-02ml」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)

    スネークカメラ スマートフォン専用

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
    用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
  • 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ YAMAZEN(山善)

    水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)
    用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
  • 超音波式加湿器 卓上 YAMAZEN(山善)

    超音波式加湿器 卓上

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    5日以内出荷
    かんたん給水の上部給水仕様 大容量3L超音波式加湿器 加湿量調節:3段階 加湿量:「Lo」100mL/h、「Mi」200mL/h、「Hi」300mL/h 連続使用時間:「Lo」30時間、「Mi」15時間、「Hi」10時間 適用床面積:木造和室~5畳 / プレハブ洋室~8畳 切タイマー:1/2/4時間 上から給水できる上部給水仕様 360度ツイン吹出口 アロマ対応
    用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。超音波式加湿器 加湿機 上部給水アロマ対応 切タイマー 乾燥対策 うるおい 小型 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.3消費電力(W)22電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)3電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×30