カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(3)
- SMC(270)
- 三菱電機(38)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- TRACO POWER(18)
- XP POWER(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- ストア・エキスプレス(14)
- エスコ(13)
- メイキコウ(9)
- 大菱計器製作所(8)
- 三木プーリ(8)
- シグマ光機(8)
- パール金属(7)
- イスカル(6)
- 鶴賀電機(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- カクダイ(5)
- KEF(ケーイーエフ)(5)
- ブランドをもっと見る
「90w20」の検索結果

ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)高さ(mm)475タイプ床置き奥行(mm)185、191(バッテリー取り付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh幅(cm)54ハネ径(cm)40羽根枚数5機能左右首振り機能:なし連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整○高さ(cm)47.5材質(羽根)樹脂上下角度調整あり色(羽根)ブラック
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット
YAMAZEN(山善)¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット
YAMAZEN(山善)¥9,498~税込¥10,448~1セット翌々日出荷付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能
YAMAZEN(山善)¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1セット翌々日出荷DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
カバン掛け 収納ラック
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷から5日以内出荷奥行き20cmのスリムなラック。圧迫感がなく玄関先や廊下などに置きやすいサイズ。帰宅後の定位置収納にぴったり。小物やスリッパが置ける棚付き。床から高さがあるのでお掃除もしやすい。かばんが落ちずらいひねりのフックを使用。フレームの直径: 2cm。棚の高さ: 床から14cm。棚の隙間: 5×16.5cm。サイドフック内寸: 幅17.5 奥行き1 床までの高さ77.5cm。サイドのこぼれ止め高さ: 床から21cm用途かばんやリュックなどの収納に。ランドセル 収納 ハンガーラック 鞄 玄関収納 廊下耐荷重(kg)フック1本あたり:5、ハンガーバー:30、棚板:5、全体:35組立時間約20-30分
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵
YAMAZEN(山善)¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量消費電力(W)88定格電圧(V)【本体】DC18・AC100【電池パック】DC18ハネ径(cm)45モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43ハネ枚数4保証期間1年材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック
YAMAZEN(山善)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷から5日以内出荷ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。 枕元に小物置きスペースが作れて便利。 シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。 天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。 可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。 背面には幅木避け・配線スペース有り。 2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。材質プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力
YAMAZEN(山善)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか5日以内出荷手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2