カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • TogoPower(11)
  • エムティティ(MTT)(10)
  • ロバートショウ(10)
  • サンワサプライ(7)
  • JAPANNEXT(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • StarTech.com(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • Philips(5)
  • 未来舎(5)
  • オーム電機(4)
  • 東芝(4)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
  • Acer(エイサー)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • BLACK BOX(4)
  • OUKITEL(4)
  • 富士倉(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-60c」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整○リモコン○適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善)

    除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W
    用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
  • 扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    5日以内出荷
    床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5色ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)

    ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源

    YAMAZEN(山善)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    5日以内出荷
    ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
冷房用品カテゴリ