カテゴリ

  • 家電(6)
  • 防災用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • 富士電機(47)
  • KITACO(31)
  • 三菱電機(28)
  • RS PRO(27)
  • オーム電機(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • ロバートショウ(15)
  • マキタ(14)
  • ELPA(12)
  • エレコム(12)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ニッセイ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 冨士端子工業(9)
  • 日東工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac018」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
  • ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 25L AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 25L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:60W。◇定格内容量:25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)11.2ブラック間口(mm)593電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A、DC24V/2.5Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)60保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×34.5×41冷媒R134a冷媒封入量(g)22定格内容積(L)25
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22
  • コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
    用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
  • ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    IP54防水・防塵で屋外でコードレスで使える2WAY電源スタンド式工場扇風機。ACアダプタとバッテリーの2WAY仕様。dcモーター搭載。無段階ダイヤル式で細かな風の調節が可能。コンセントなしでもバッテリー1つで最大約8.5時間使用可能。無段階の角度調節ができる自由な設計。左右首振り運転搭載。124~135cmの間で高さ調整が可能。前ガードは取り外し簡単でお手入れもらくらく。【工場扇風機】。◇電源(ACアダプタ):[入力]100-240V(50/60Hz) / 2.5A max。◇電源(ACアダプタ):[出力]18.0V / 5.0A / 90.0W。◇電源(専用バッテリー):[定格]DC18V / 5Ah / 90Wh。◇消費電力:88W。◇DCコード長:約1.6m。◇ACコード長:約0.43m。◇バッテリー使用時の連続運転時間:1時間~8.5時間 (最小風量で運転したとき:8.5時間/最大風量で運転したとき:1時間)。◇防塵・防水性能:IP54。◇羽根径:45cm。◇風量切替:無段階。◇左右首振り(手動つまみ式)。◇上下手動角度調節可能。◇2WAY電源:AC電源/専用バッテリー。【電池パック】。◇ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A。【急速充電器】。◇ELEINシリーズバッテリーの充電器。専用電池パックYBD-5Aを約2時間で満充電。◇AC100V 50/60Hz 150VA。◇出力:DC18V 3.0A
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工業扇風機 業務用扇風機 屋外 ガレージ 倉庫 体育館 大風量セット内容本体のみ質量(kg)【本体】6.2電源(V)ACアダプタ:100-240(50/60Hz)、専用バッテリー(別売):DC18消費電力(W)88ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターDCモーター電源コード(m)DCコード:約1.6、ACコード:約0.43保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】83.5×69×124-135風量調整あり(無段階ダイヤル式)左右首振あり(手動つまみ式)上下角度調整あり(手動調節可能)
  • 18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)

    18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
    用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
  • 充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
    用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

    YAMAZEN(山善)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
  • 掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下 YAMAZEN(山善)

    掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 1kg以下

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー。吸引力が持続するサイクロン式。ノズル着脱でスティックとハンディの2通りの使い方。ヘッドが前後90度、左右180度に回転するように従来品から新開発。手の届きにくい隙間もらくらくお掃除できます。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。【仕様】。◇充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A。◇充電時間:約2.5時間。◇連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分。◇リチウムイオン電池:14.8V 2000mAh。◇集じん容量:0.3L。◇吸引仕事率:最大45W
    用途事務所やオフィスの掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要
  • ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
    用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
  • ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)

    ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源

    YAMAZEN(山善)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷
    ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー USB充電タイプ 18V 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    USB Type-C入力に対応。専用充電器なしで市販のUSB Type-CケーブルとACアダプターから手軽に充電可能。予備としても持ち運びしやすい。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電入力:USB Type-C DC 5V 2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)。充電時間:約120分(20W以上の場合)
    用途Type-C 専用充電器不要 充電時間120分 予備 電池 充電池 コンパクト バッテリー 互換 純正 交換 安定持続 ELEIN エレイン付属品USB Type-C充電ケーブル質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7.7×5.5
  • QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

    QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

    YAMAZEN(山善)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)
    用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

    YAMAZEN(山善)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災