カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- ITT CANNON(114)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- CHINO(チノー)(2)
- DEDA ELEMENTI(2)
- ITTキャノン(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MARWI(12)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- testo(テストー)(1)
- イチネンTASCO(16)
- エスコ(1)
- オンダ製作所(2)
- グッズマン(16)
- テスコム(4)
- ヨシタケ(1)
- 三菱電機(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- 東芝キヤリア(9)
- ブランドをもっと見る
「cannon」の検索結果
特価

サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整○リモコン○適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり