DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5
タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間
適用畳数22畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.5
色グレー
消費電力(W)16
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
取扱説明書(2.85MB)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)16
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)
質量(kg)1.9
消費電力(W)16
出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W
コード長さ(m)約1.6
風量10段階
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5
入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属 (本体リモコン収納付き)。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)
付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン
質量(kg)2
ケーブル長(m)約1.6
風量10段階
使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間
充電時間3時間
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)
タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間
定格入力DC9/12V 20W
適用畳数24畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機
仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)1.8
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3枚 (直径15cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5
タイマー1~8時間
適用畳数~18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機。節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします。リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載。リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.6
消費電力(W)19
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間
温度設定3段階(24/26/28度)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載。入切タイマー(1/2/4)付き。上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5
タイマー1/2/4時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
上下角度調節【手動】30°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード