カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(6)
- RS PRO(9)
- コーセル(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- EBM PAPST(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- 富士通(4)
- ホンダ(4)
- 三木プーリ(4)
- 本多電子(4)
- スリーアップ(4)
- KEMET(4)
- TRACO POWER(4)
- FINDER(4)
- SICK(4)
- おおたけ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
「dc360」の検索結果

360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音
YAMAZEN(山善)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。DCモーター搭載。風量:6段階。リズム風搭載。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。360°自動首振り搭載。リモコン付属。本体タッチスイッチ用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)1.8色ホワイト消費電力(W)18(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.8機能リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ風量6段階ハネ枚数3適合床面積20畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×341時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り
YAMAZEN(山善)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台欠品中工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力
YAMAZEN(山善)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか5日以内出荷手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2