360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音
洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター
工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様
DCモーター搭載
風量:6段階
リズム風搭載
入タイマー:1/2/4時間
切タイマー:1/2/4時間
360°自動首振り搭載
リモコン付属
本体タッチスイッチ
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機
- 付属品
- リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 18(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 15
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.8
- 機能
- リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ
- 風量
- 6段階
- ハネ枚数
- 3
- 適合床面積
- 20畳
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×34
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.6円(50/60Hz)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.37MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
























