カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- SMC(60)
- D'Addario(25)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- INFINEON(21)
- サンワサプライ(18)
- 三木プーリ(14)
- 永興電機工業(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- TRUSCO(7)
- 東洋バルヴ(7)
- 三菱ふそう(7)
- セキスイ(6)
- マキタ(6)
- ダルトン(6)
- ワゴジャパン(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
「dsf」の検索結果

扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台欠品中卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
ヒーター 小型 温度センサー セラミックヒーター 1200W 静音 左右首振り
YAMAZEN(山善)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
あしもとあったか 電気ストーブ
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台6日以内出荷手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。消費電力(W)400質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
セラミックヒーター 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード
YAMAZEN(山善)¥10,880税込¥11,9681台欠品中人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター。空間をすっきり見せるロータイプ、温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。◇温風モード3段階:弱/強/パワフル。◇切タイマー:1-4時間。◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。◇ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)。◇オートオフ:何も操作せず運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。◇チャイルドロック:運転・停止時の動作を制限できます。◇メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム ロータイプ コンパクト 省エネ シンプル おしゃれ質量(kg)2.6色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年オートパワーオフあり(5時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2切タイマーあり(1-4時間)
ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー
YAMAZEN(山善)¥9,880税込¥10,8681台欠品中送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすくどこでも使える手軽さが魅力です。通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます。◇パワー切替:送風、弱運転、強運転の3段階。◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階。◇切タイマー:1/2/4H。◇自動OFFタイマー搭載:5時間用途トイレや脱衣所などに。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフあり(5時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5切タイマーあり(1/2/4時間)