ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
空間をすっきり見せるロータイプ、温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房
◇温風モード3段階:弱/強/パワフル
◇切タイマー:1-4時間
◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します
◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
◇ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
◇オートオフ:何も操作せず運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります
◇チャイルドロック:運転・停止時の動作を制限できます
◇メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
- 用途
- 冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム ロータイプ コンパクト 省エネ シンプル おしゃれ
- 質量(kg)
- 2.6
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1200
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
- 保証期間
- 1年
- オートパワーオフ
- あり(5時間)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 48×10.8×27.2
- 切タイマー
- あり(1-4時間)
- 内容量
- 1台
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません暖房用品 の新着商品
カテゴリ
































