ヒーター 小型 セラミックヒーター 温風 送風 温度センサー 人感センサー
送風・温風切替可能 年間通して使えるWセンサー搭載脱衣所ヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房、省スペース&軽量で使いやすくどこでも使える手軽さが魅力です
通常のセラミックヒーターよりも上方へ送風するので身体に風があたりより暖かさを感じることができます
◇パワー切替:送風、弱運転、強運転の3段階
◇人感センサー搭載:感知距離約2m以内、感知範囲上下約30度、左右約60度
◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28の5段階
◇切タイマー:1/2/4H
◇自動OFFタイマー搭載:5時間
- 用途
- トイレや脱衣所などに。セラミックファンヒーター 電気ヒーター 脱衣所ヒーター コンパクト ミニ ヒーター 省エネ 洗面所 トイレ おしゃれ
- 質量(kg)
- 2
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1200(温風強運転時)、600(温風弱運転時)、16(送風運転時)
- コード長さ(m)
- 電源/約1.6
- 安全装置
- 転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- オートパワーオフ
- あり(5時間)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 20×14×31.5
- 切タイマー
- あり(1/2/4時間)
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































